駆血帯 ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
94件の「駆血帯 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯チューブ」、「シリコン駆血帯」、「医療用ゴムチューブ」などの商品も取り扱っております。
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m) 40 材質 ポリウレタン チューブ外径×内径(mm) 8.4×6
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 300 材質 ラテックス 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8 アズワン品番 0-5498-11
1本
208 税込229
当日出荷

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに 材質 アメゴム 長さ(m) 2 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 5.8 アズワン品番 64-5073-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質 天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質 エラストマー 長さ(mm) 400 チューブ径(Φmm) 約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード 23-6019-01 寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷

1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 ラテックス 長さ(mm) 300 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8
1本
208 税込229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm) 8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


長さ(mm) 300 材質 金具/真鍮、チューブ/ラテックス 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8 アズワン品番 0-5498-01
1本
782 税込860
翌々日出荷

ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質 留具/プラスチック、ベルト/エラストマー 適合腕周(cm) ~35
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色 材質 シリコンゴム 寸法(mm) Φ8.5×400 耐熱温度(℃) 121 松吉医科器械コード 20-3400-00
1個
699 税込769
当日出荷

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質 ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)